セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
再生工場 デスクペン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
25779889
品番
110073120
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
万年筆を初めて手に取る方にも、書きやすく、気軽にお使いいただけます。
商品タイプ
本体
ペン先
極細
付属品
万年筆使用説明書
材質
(大先・胴)AS再生樹脂+ABS樹脂、(蓋)PP再生樹脂
寸法(mm)
Φ11.5×179
質量(g)
6.6
エコマーク認定
認定
材質(ペン先)
ステンレス
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 310
繰り返し・詰め替え
対応