ハイエース ネオ 万年筆

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25779916 品番 110116240
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

万年筆初心者の方にも!気軽に使っていただきたい万年筆。
アルミ×樹脂の軽量ボディに、万年筆の書き味をしっかりと感じるステンレス製ペン先を採用。
本格万年筆と同じ機能を採用の為、カートリッジインクの他、インク吸入器コンバーター(別売)を装着すればボトルインクの使用も簡単!
いろいろなカラーインクで自分流カスタマイズもOK!万年筆で書いた文字は書き手の個性がにじみ、特有の味となって美しい文字が生まれます。
手書きの文字は心を伝えるコミュニケーションツールです。

商品タイプ本体 ペン先細字 付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース 材質(蓋)アルミ、(その他)AS樹脂 寸法(mm)Φ13.5×136 質量(g)10.6 色(本体)ブルー 材質(ペン先)ステンレス 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25779916
2023-11-29
用途:
よかろう
不動産業

お値段の割にちゃんとしっかり書けて、安かろうよかろう、とうなってしまう。

対象商品:
25779898
2022-05-18
用途:
普段遣い
医療・福祉・介護関連業

バランスがよく、遣い易いです。ただ、使い方が荒いと、軸のプラが割れます。大事に、使います、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする