110127740 ふでDEまんねん 万年筆 紺 セーラー万年筆 25779943 110127740 ふでDEまんねん 万年筆 紺 セーラー万年筆 25779943 110127740 ふでDEまんねん 万年筆 紺 セーラー万年筆 25779943 110127740 ふでDEまんねん 万年筆 紺 セーラー万年筆 25779943 110127740 ふでDEまんねん 万年筆 紺 セーラー万年筆 25779943

ふでDEまんねん 万年筆 紺

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25779943 品番110127740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

「ふでDEまんねん」は筆の扱いが苦手な方でも、ペン先の形状を反り返らせた特殊な形状によって簡単に筆文字が書ける万年筆です。
ペン先を立てるとより細字に、ペン先を寝かせるとより太字に、筆記角度により文字の太さを自由に変える事が出来ます。
気軽に1本で細字/太字のふで文字が書ける、多用途の万年筆です。
筆よりも握りやすく、書きやすい!と圧倒的な人気です。今回新たに好みで選べるペン先曲げ角度の違う2タイプをラインナップしました。(紺と若竹)
「紺(ペン先角度40度/110127740」は、ペンを寝かせて書く方におすすめです。

商品タイプ本体 ペン先特殊ペン 材質ABS樹脂 寸法(mm)Φ15×169 質量(g)15 タイプカートリッジ式 材質(ペン先)ステンレス、金色メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25779943 110127740 69112884 120150040 ふでDEまんねんパック 紺 セーラー万年筆 ふでDEまんねんパック 紺 セーラー万年筆 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25779943
2022-06-09
用途:
封筒あて名書き用に使っています。
その他業種

筆先もスムースな書き具合で、字体もボールペン書きにない柔らかさ・太さがあり、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする