セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
レクル パワーストーンカラー 万年筆
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25779995
品番
110311340
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
5つの宝石の名を冠した『レクル万年筆 パワーストーンカラー』
神秘的な力を秘めているといわれるパワーストーンをイメージした万年筆です。使う人の手にそれぞれの宝石ことばが宿ります。
商品タイプ
本体
ペン先
中細
付属品
万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース、フォレステーショナリー説明カード
材質
(蓋・胴)PMMA樹脂、(大先)AS樹脂
寸法(mm)
Φ17×123
質量(g)
12.4
色(本体)
ラピスラズリ
材質(ペン先)
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応