プロフェッサー万年筆

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25780004 品番119018320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ本体 ペン先ステンレス、金色メッキ/中細 付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK 材質PMMA樹脂 寸法(mm)Φ17×134 ブラック 本体質量(g)12.2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25780004
2019-02-01
用途:
メモ用の筆記用具に使用。
株式会社桑野建設 様

少し改まった重要事項などを手帳への記入する際は万年筆の細字が最も適当だと思う。筆圧も少なくて書きやすいと思う。自筆の礼状等はもう少しグレードの高い万年筆が必要だと思うが、メモ等に使うのは軽いのと万一の破損等を考えてこの位の万年筆が良いのではないかと思う。捻じ込みのタイプはインクの乾きが少ないのでよりポケットに入れて携帯し易いと思える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする