セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
プロフィットJr. 透明感
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25780029
品番
119924300
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
インクの色を綺麗に見せる透明感のこだわり
商品タイプ
本体
ペン先
中細
付属品
万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース
材質
(大先)AS樹脂、(その他)PMMA樹脂
寸法(mm)
Φ17×134
質量(g)
12.2
色(本体)
透明
材質(ペン先)
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ペン芯が透明なため、洗浄後もインクの色が薄く残りますが、ご使用上は問題ございません