セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
ふでペン用カートリッジインク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本×10個)
注文コード
25780099
品番
130154120
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
カーボンブラック
商品タイプ
替芯・替インク
成分
水性顔料
適合
プロフィット筆
寸法(mm)
Φ6.5×49.5
質量(g)
1.5
繰り返し・詰め替え
対応