セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
万年筆用ボトルインク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25780144
品番
131007240
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
インク色
ブルー
商品タイプ
ボトルインク
成分
水性染料
質量(g)
約203
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×44×70
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※リザーバーは付属しておりません。