セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
万年筆用ボトルインク 青墨
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25780379
品番
132002242
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
セーラー独自開発による超微粒子顔料インク。
目詰まりしにくく、染料インクと変わらない快適な書き心地を実現。
にじみにくく、裏抜けもしにくいのでイラストから公文書まで幅広くお使いいただけます。
インク色
青墨(せいぼく)
商品タイプ
替芯・替インク
仕様
超微粒子顔料
本体質量(g)
203
内容量(mL)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×44×70
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※リザーバーは付属しておりません。
※セーラーの万年筆でご使用下さい。他社製品で使用し不具合が発生した場合の保証はいたしかねます。