BTB 再生工場フェアライン2 プラスクリップボールペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード25780625 品番158125002
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

しっかりクリップで手帳やポケットにピッタリ!!
クリップには、10万回の開閉試験をクリアした、耐久性の高いねじりバネ(ツイストバネ)を採用。
クリップの開閉ストローク(開き幅)が大きいため挟みやすく、閉じた状態の保持力は、紙1枚でもしっかり固定!

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質PC再生樹脂、エラストマ-樹脂 寸法(mm)Φ19×142 質量(g)14.2 エコマーク認定認定 方式ノック式 適合品番18-0055 インク色ブラック・レッド インク油性 色数2色 グリーン購入法適合 色(軸)クリア エコマーク認定番号18112312 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする