セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 油性ボールペン
K-2RF ボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25780659
品番
160102219
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
インク色
ブラック
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ10.5×130(クリップ部含む)
質量(g)
14
方式
ノック式
適合品番
18-0104
インク
油性
色数
単色
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応