セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
就活ボールペン3way-M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25780747
品番
160129220
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1本で三種類の字幅を書き分けられる!
「スーツにも合うフォーマルなデザインのペンが欲しい!」と言う学生の声に応えました。
ボディに印刷された字幅を上向きにしてノックすると、その字幅のペン先が出ます。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5、0.7、1.0
方式
ノック式
用途
就活はもちろん、ビジネスシーンにも最適なボールペン。
付属品
複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)
Φ12×146
質量(g)
14.6
インク色
ブラック
インク
油性インク
色数
1色
色(軸)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応