セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
メタリノフィット(2色ボールペン+シャープペン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25780853
品番
160219240
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質感もグリップ力もハイエンド
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式
付属品
複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)
Φ14×142
質量(g)
24.6
芯径(mm)
0.5HB
適合品番
18-0103
インク色
ブラック・レッド
インク
油性インク
色数
2色ボールペン+シャープペン
色(軸)
ブルー
繰り返し・詰め替え
対応