セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 油性ボールペン
タイムタイドボールペン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25780984
品番
160230250
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
クリップは時計の針、リングは竜頭、金属時計をイメージしたディテールに10色のカラーラインアップ。
なめらかな書き味のスマートな油性ボールペンです。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)
Φ15.5×135.7
質量(g)
20
インク色
ブラック
インク
油性
色数
単色
色(軸)
パープル
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応