160262220 フェアラインBBR ボールペン セーラー万年筆 25781036

フェアラインBBR ボールペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード25781036 品番160262220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1本で3機能。用途に合わせた使い分けに便利!
0.5mm:手帳や小さいスペースに。0.7mm:日常的な書類やメモに。0.7mmRed:重要部分などのチェックに。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5、0.7 方式サイドノック式 寸法(mm)Φ19×142(クリップ部含む最大径) 質量(g)13 シリーズフェアライン 適合品番18-0055 インク色ブラック、レッド インク油性 色数2色一体 色(軸)ブラック 入数(本)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする