セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 油性ボールペン
フェアラインBBR ボールペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
25781045
品番
160262230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
1本で3機能。用途に合わせた使い分けに便利!
0.5mm:手帳や小さいスペースに。0.7mm:日常的な書類やメモに。0.7mmRed:重要部分などのチェックに。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5、0.7
方式
サイドノック式
寸法(mm)
Φ19×142(クリップ部含む最大径)
質量(g)
13
シリーズ
フェアライン
適合品番
18-0055
インク色
ブラック、レッド
インク
油性
色数
2色一体
色(軸)
レッド
入数(本)
10