四季織 ひさかたボールペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25781079 品番 160305233
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

繰り返す季節は、一瞬の連続。千年以上前から人々は季節の情景を歌い描いてきました。
毎日の生活がより豊かになるように、自然に恵まれた日本の季節を、色とりどりの筆記具にしてお届けします。
同じ色をみても、思い描く風景は人それぞれ。あなたの季(とき)を紡いでください。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 寸法(mm)Φ15.5×134(クリップ部含む) 質量(g)22.4 シリーズ四季織 適合品番18-0300 インク色ブラック インク油性 色数単色 色(軸)あかねぞら 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする