ファシーネ3(2色ボールペン+シャープペン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25781158 品番 160325231
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

女性らしく可憐に輝く「ピンクゴールド」は、日本人女性の肌色に馴染みやすいカラーです。
パールホワイトの光沢ある軸に、ピンクゴールドのパーツを組み合わせた、可愛くて少し贅沢な複合筆記具『ファシーネ3』。
宝石言葉の『愛の訪れ』、『引きつける魅力』そのままに、持つ人を女性らしく魅力的に引き立ててくれます。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式、回転ノック式 付属品複合筆記具説明書、ケース 寸法(mm)Φ14.5×142.5 質量(g)21.6 芯径(mm)0.5HB 適合品番18-0103 インク色ブラック・レッド インク油性 色数2色一体+シャープペンシル 色(軸)パールピンク 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする