優美蒔絵複合(2色ボールペン+シャープペン) 蝶

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25781219 品番 160333230
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式、回転ノック式 付属品複合筆記具説明書、ケース 寸法(mm)Φ14.5×142.6 質量(g)21.6 芯径(mm)0.5HB 適合品番18-0103 仕上印刷蒔絵 インク色ブラック・レッド インク油性 色数2色一体+シャープペンシル 色(軸)レッド 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする