セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
優美蒔絵複合(2色ボールペン+シャープペン) 鶴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25781237
品番
160334220
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式、回転ノック式
付属品
複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)
Φ14.5×142.6
質量(g)
21.6
芯径(mm)
0.5HB
適合品番
18-0103
仕上
印刷蒔絵
インク色
ブラック・レッド
インク
油性
色数
2色一体+シャープペンシル
色(軸)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応