セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 油性ボールペン
プロフィットボールペン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25781526
品番
160503217
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)
Φ15.5×134(クリップ含む)
質量(g)
20.6
シリーズ
プロフィット
適合品番
18-0300
インク色
ブラック
インク
油性
色数
単色
色(軸)
アイボリー
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応