曜日別特売
160525210 ファシーネボールペン セーラー万年筆 25781569

ファシーネボールペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色(軸)パールホワイト
内容量1本注文コード25781569品番160525210
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

女性らしく可憐に輝く「ピンクゴールド」は、日本人女性の肌色に馴染みやすいカラーです。
パールホワイトの光沢ある軸に、ピンクゴールドのパーツを組み合わせて、万年筆、ボールペン、シャープペンシルにいたしました。
宝石言葉の『愛の訪れ』、『引きつける魅力』そのままに、持つ人を女性らしく魅力的に引き立ててくれます。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転式付属品総合使用説明書(和英)、ケース寸法(mm)Φ15.5×134質量(g)22.4適合品番18-0300インク色ブラックインク油性色数単色色(軸)パールホワイト入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする