セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
プロフェッショナルギア インペリアルブラック4(3色ボールペン+シャープペン)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25781639
品番
160539220
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
スライド式、キャップスライド式
付属品
複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)
Φ16×140(クリップ含む)
質量(g)
36.6
芯径(mm)
0.5HB
適合品番
18-0103
インク色
黒・赤・青
インク
油性
色数
3色+シャープペンシル
繰り返し・詰め替え
対応