160707250 プロフェッショナルギア スリムカラーボールペン セーラー万年筆 回転式 油性 1本入 25781675

プロフェッショナルギア スリムカラーボールペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)ブルーベリー 注文コード25781675 品番160707250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

書き心地とオリジナリティ高い装飾性にこだわったプロフェッショナルギアシリーズ。
中でも、胴が細く軽量で使いやすいスリムタイプに新アイテムとしてボールペンが登場しました。
カラーバリエーションはシックに、スタイリッシュな仕上がり。いつも身につけておきたくなる、そんなペンです。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式 寸法(mm)Φ17×133 質量(g)28.8 シリーズプロフェッショナルギア 適合品番18-0103 インク色ブラック インク油性 色数単色 色(軸)ブルーベリー 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする