曜日別特売
160719202 四季織 雪月空葉ボールペン セーラー万年筆 25781709

四季織 雪月空葉ボールペン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色(軸)万葉
内容量1本注文コード25781709品番160719202
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

繰り返す季節は、一瞬の連続。千年以上前から人々は季節の情景を歌い描いてきました。
毎日の生活がより豊かになるように、自然に恵まれた日本の季節を、色とりどりの筆記具にしてお届けします。
同じ色をみても、思い描く風景は人それぞれ。あなたの季(とき)を紡いでください。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転式付属品回転式ボールペン説明書、ケース寸法(mm)Φ17.4×133(クリップ部含む)シリーズ四季織適合品番18-0103インク色ブラックインク油性色数単色色(軸)万葉入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
注意
※化粧箱付きになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする