プロフィット21ボールペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25781779 品番 161009610
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

セーラー万年筆を代表する万年筆シリーズ「プロフィット21」にボールペンが登場!
万年筆の書き心地にならい、ペン先側を重くした低重心設計で、筆記時のふらつきがなくペン自体の重みではっきりとした筆跡の文字を書くことができます。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1 方式回転式 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 寸法(mm)Φ18×140(クリップ部含む) 質量(g)34.2 シリーズプロフィット 適合品番18-0300 インク色ブラック インク油性 色数単色 色(軸)ホワイト 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする