プロフェッショナルギア インペリアルブラックボールペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25781833 品番161028620
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

荘厳と品位。
荘厳なる堂々とした風貌のプロフェッショナルギア インペリアルブラックにボールペンが新登場。
ブラックを身に纏ったニューフェイスは、これまで以上に気高さを醸し出し、持つ人に品格と風格を与えてくれます。
落ち着いた静寂さを連想させるくろがねの雰囲気は、エグゼクティブにふさわしい逸品です。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1 方式回転式 付属品回転式ボールペン説明書、ケース 寸法(mm)Φ17×133 質量(g)28.8 シリーズプロフェッショナルギア 適合品番18-0300 インク色ブラック インク油性 色数単色 色(軸)ブラック 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする