セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 油性ボールペン
プロフェッショナルギア 金ボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25781867
品番
161036620
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。
ステイタスを演出するプロフェッショナルギアにボールペンが登場!
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
1
方式
回転式
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)
Φ18×135
質量(g)
26.8
シリーズ
プロフェッショナルギア
適合品番
18-0300
インク色
ブラック
インク
油性
色数
単色
色(軸)
ブラック
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応