フェアライン カラークリアボールペン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード25781928 品番165081202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
インク色ブラック 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 色(軸)ブラック 寸法(mm)Φ14×142 質量(g)9 シリーズフェアライン インク油性 色数単色 入数(本)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25781928 165081202 55125500 163085202 フェアライン ネオボールペン セーラー万年筆 フェアライン ネオボールペン セーラー万年筆 1本 69 税込76 廃番品とスペックの近い代替品機種となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25780485
2024-01-31
用途:
事務作業

ボールペンに名前がなくてもセーラーさんの技術がつまっていて、この価格でこの品質は大満足です。現場の人にもかすれずに書きやすいと好評です。
人が多く買っても買ってもボールペンが足りなくなるという会社さんは一度試してみてください。

対象商品:
25780485
2021-06-07
用途:
伝票やメモ書き
ワーカーズ・コレクティブ・にんじん つつじが丘ブランチ ポポロ 様 (飲食業)

厨房内で油気があるためかすぐに書けなくなるので、リーズナブルな価格はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする