セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 油性ボールペン
G-FREE 07 ボールペン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
25782095
品番
165222230
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ノックを回せば自分だけの書き味に!疲れにくいボールペン「G-FREE」0.7ミリがリニューアル!
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
寸法(mm)
Φ20(クリップ最大)×145
質量(g)
12.2
シリーズ
G-FREE
適合品番
G-FREE用(18-1067)
インク色
ブラック
インク
油性
色数
単色
色(軸)
レッド
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応