セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
BTB フェアライン21 プラスクリップ(2色ボールペン+シャープペン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
25782235
品番
168503202
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
方式
シャープペンシル:ノック式、ボールペン:サイドノック式2色
本体寸法(mm)
Φ17.5×146(クリップ部含む)
本体質量(g)
14.5
材質(軸)
PC樹脂
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
芯径(mm)
0.5HB
インク色
ブラック・レッド
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
18-0055
材質(クリップ)
PC樹脂
インク
油性
色数
2色一体+シャープペンシル
色(軸)
クリア
繰り返し・詰め替え
対応