170483002 再生工場 フェアライン3 ワークハード(3色ボールペン) セーラー万年筆 25782244 170483002 再生工場 フェアライン3 ワークハード(3色ボールペン) セーラー万年筆 25782244 170483002 再生工場 フェアライン3 ワークハード(3色ボールペン) セーラー万年筆 25782244 170483002 再生工場 フェアライン3 ワークハード(3色ボールペン) セーラー万年筆 25782244 170483002 再生工場 フェアライン3 ワークハード(3色ボールペン) セーラー万年筆 25782244 170483002 再生工場 フェアライン3 ワークハード(3色ボールペン) セーラー万年筆 25782244

再生工場 フェアライン3 ワークハード(3色ボールペン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 25782244 品番 170483002
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

消耗の多い黒インクの替芯を軸に1本内蔵したネックストラップ付き3色ボールペン「フェアライン3ワークハード」。
首からボールペンが下げられ、使いたい時にすぐ使え大変便利です。
ポケットなどにしまう手間も省け、また落ちる心配がなく大変実用的ですので作業現場や医療・福祉関係の方などにも最適です。
また、ストラップは強い負荷がかかると外れる安全設計ですのでお子様でも安心してお使い頂けます。
軸内に使用頻度の高い”黒” の予備芯を1本内蔵し、使用中のインク切れを解消します!

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式サイドノック式 色(軸)クリア 寸法(mm)Φ19×142 質量(g)22 エコマーク認定認定 適合品番18-0055 インク色ブラック、レッド、ブルー インク油性 色数3色一体 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 312 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする