BTB ボールペン替芯0055

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本×40パック) 先端ボール径(mm)0.7 インク色 注文コード25782409 品番188555230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は先端ボール径・インク色など10種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 インク色 線の太さ細字 寸法(mm)Φ3×88 質量(g)0.7 インク油性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25782409 188555230 61053896 180055230 BTB ボールペン替芯0055 セーラー万年筆 BTB ボールペン替芯0055 セーラー万年筆 1パック(5本×5パック) 1,898 税込2,088 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする