セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の ボールペン替芯
BTB ボールペン替芯0055
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本×40パック)
先端ボール径(mm)
0.7
インク色
青
注文コード
25782418
品番
188555240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
先端ボール径・インク色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
インク色
青
線の太さ
細字
寸法(mm)
Φ3×88
質量(g)
0.7
インク
油性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25782418
188555240
61053905
180055240
BTB ボールペン替芯0055
セーラー万年筆
1パック(5本×5パック)
¥
1,898
税込
¥
2,088
内容量に違いがあります