セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の マーカー/蛍光ペン
セーラー万年筆の 油性マーカー
ホワイトボード用マーカー 再生工場 WBマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
25782829
品番
264129430
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
蒸発しにくいホワイトボードマーカー。
超微粒子インクで、目詰まりが少なく乾燥によるかすれを防ぎ、さらにきれいに消せます。
「セーラーどこでもシート」とぜひご一緒にお使い下さい!
インク色
レッド
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
2.5
質量(g)
18.4
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
寸法(Φ×Lmm)
20×125
インク
アルコール系油性顔料インク
入数
10本
グリーン購入法
適合
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
18 112 315