セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の マーカー/蛍光ペン
セーラー万年筆の 水性マーカー
セーラーネオボードマーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
25783206
品番
295250031
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ブラックボード・ホワイトボード・ガラスに描けるボード用マーカー全8色。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色
ピンク
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
2
質量(g)
20.2
タイプ
シングル
寸法(Φ×Lmm)
22×141.5
インク
水性蛍光顔料
ペン先
丸芯
線の太さ
中字