セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 油性ボールペン
ニードルライン ボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
25783459
品番
521121000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.6
方式
キャップ式
寸法(mm)
Φ14×149(クリップ部含む)
質量(g)
9.2
インク色
ブラック
インク
油性
色数
単色
入数(本)
10
注意
※替芯の販売はございません。