インディゴーゴーボールペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード25783468 品番521151000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式キャップ式 寸法(mm)Φ13×151.5(クリップ部含む) 質量(g)5.8 インク色ブラック インク油性 色数単色 色(軸)ホワイト 入数(本)10
注意
※替芯の販売はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-11
用途:
メモ書き
卸売・小売業

ホテルにあったのを使用した際とても書きやすかったので購入しました。初めて使用した時の感動は薄れてしまいましたが、スラスラ書けます。毎回インクの出が悪く、試し書きをしないといけないのでマイナス1。お安くまとめ買い出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする