インディゴーゴーノックボールペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード25783477 品番521153000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 寸法(mm)Φ14.5×144(クリップ部含む) 質量(g)7.3 方式ノック式 インク色ブラック インク油性 色数単色 入数(本)10
注意
※替芯の販売はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25783477
2023-07-24
用途:
筆記作業
横浜金庫株式会社 様

安い割にはボールの滑りがよく、書きやすいです。
お客さんに引き取りの際のサイン用にカウンターに置いています。
持ち方次第ですが、ノックを解除される事があるので、クリップ部分を折って使っています。
破断面はちゃんと角を落としています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする