曜日別特売
521154000 インディゴーゴーノックボールペン セーラー万年筆 25783486

521154000 インディゴーゴーノックボールペン セーラー万年筆 25783486
521154000 インディゴーゴーノックボールペン セーラー万年筆 25783486

インディゴーゴーノックボールペン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱注文コード25783486品番521154000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7寸法(mm)Φ14.5×144(クリップ部含む)質量(g)7.3方式ノック式インク色インク油性
注意
※替芯の販売はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25783477
2023-07-24
用途: 筆記作業
横浜金庫株式会社

安い割にはボールの滑りがよく、書きやすいです。
お客さんに引き取りの際のサイン用にカウンターに置いています。
持ち方次第ですが、ノックを解除される事があるので、クリップ部分を折って使っています。
破断面はちゃんと角を落としています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする