BREUJ1010-10M エコユニーク リビラック 25783897 BREUJ1010-10M エコユニーク リビラック 25783897 BREUJ1010-10M エコユニーク リビラック 25783897

エコユニーク

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25783897 品番BREUJ1010-10M
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。

材質架橋ポリエチレン 用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 サイズ10A 長さ(m)10 呼び径13 アズワン品番64-5123-72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25783897
2019-02-25
用途:
ガス給湯器の追い焚き配管
電気・ガス・熱供給・水道業

冬場の施工だったため接ぎ手への挿し込みが固く手間取ったが、これは品物の特性。保温材が厚く耐久
性が高そうな気がする。長さの割りに軽く取り回しが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする