富双合成
富双合成の 内装資材
富双合成の カーペット・フロア
富双合成の クッションフロア
微粘着付きキッチンマット リモデルキッチン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
柄
タイル
注文コード
25784238
品番
RF317-K18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
柄
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
はがして貼るだけの簡単施工!
裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして貼るだけです!
表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!
床にしっかりつくので、お掃除してもずれません。
用途
キッチン床の汚れ防止、保温対策に!
平滑な面でのみ使用できます。
貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PP
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1800
耐熱温度(℃)
約60
柄
タイル
注意
※ご使用前に貼る床面のホコリやごみ、水気を取ってキレイな状態にしてから貼ってください。
※貼り付ける下地の素材によっては、剥がした後に粘着材が若干残る可能性があります。
※下地で使用しているワックス、塗料によっては、長時間のご使用で下地にムラのような跡が付く場合があります。