はたけ足袋 #708

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25784545 品番 #708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

靴のようなクッション性の貼付たびです。
マジックタイプで着脱ラクラク!
糊高仕様で朝露などがしみ込みにくい!

サイズ(cm)25.5〜26 足幅3E 材質(アッパー)綿 形状ミドルカット サイズL 種類作業靴 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約275(LL) 機能クッション性 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25784554
2020-07-19
用途:
建築作業時
建設業・工事業

足首のマジックテープの面積が多い方が良かった。
マジックテープの面積が少ないため、しっかりと足首が固定できないので少し残念だった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする