CSN-LY10 コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産 25784658 CSN-LY10 コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産 25784658 CSN-LY10 コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産 25784658

コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25784658 品番 CSN-LY10
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。

レモンイエロー 材質(本体)軟質塩ビ 用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。 仕様粘着テープ付 セット内容コーナーガードL1000×1本、エンドキャップ×1個、粘着テープ(25×60mm)×8枚 長さ(mm)1000 サイズ(mm)65×65×9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする