KX238B 大型電波掛時計 セイコータイムクリエーション 25785823 KX238B 大型電波掛時計 セイコータイムクリエーション 25785823 KX238B 大型電波掛時計 セイコータイムクリエーション 25785823

大型電波掛時計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25785823 品番KX238B
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

直径約500mmの大型の電波掛時計です。公共施設や大教室、エントランスホール等におすすめです。グリーン購入法適合品。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき 材質木枠 (アルダー・茶木地塗装 )、前面:ガラス 質量(kg)2.5 表示方式アナログ 寸法(Φ×mm)500×55 電池コイン型リチウム電池(CR2477)×2 電池寿命約5年間 アズワン品番64-6803-22 グリーン購入法適合 電波時計 連続秒針

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
事務所内に
卸売・小売業

大きく見やすい時計を探していてこちらを注文しました。
弊社の建物の問題と思いますが電波は受信しませんでしたが
非常に見やすく満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする