SFTS36 テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ マサル工業 ブラウン色  1袋(10本) SFTS36 25785988

SFTS36 テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ マサル工業 25785988 SFTS36 テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ マサル工業 25785988

テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 25785988 品番 SFTS36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。

適合
・VVF1.6×3C×1条
・同軸S-5C-FB×1条
・UTP0.5×4P×2条
・VVF2.0×2C×1条
ブラウン 材質PVC 用途LANケーブルや電話線などの配線に。 質量(g)160 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)14 寸法W(mm)26 内寸(幅W×高さH)(mm)11.2×11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする