FM02 エフモール マサル工業 ホワイト色   FM02 25786557

FM02 エフモール マサル工業 25786557 FM02 エフモール マサル工業 25786557

エフモール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25786557 品番 FM02
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。

ホワイト 材質PVC 用途壁面用配線の保護 適合・Φ4.5までのケーブル1条 質量(g)60 タイプミニモール 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)7 寸法W(mm)12 内寸(幅W×高さH)(mm)10×5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする