マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール
エフモール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25786593
品番
FM22
参考基準価格(税別)
¥365
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
適合
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
色
ホワイト
材質
PVC
用途
壁面用配線の保護
質量(g)
115
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
10
寸法W(mm)
21
内寸(幅W×高さH)(mm)
16.2×7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。