FM42 エフモール マサル工業 ホワイト色   FM42 25786636

FM42 エフモール マサル工業 25786636 FM42 エフモール マサル工業 25786636

エフモール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25786636 品番 FM42
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。

適合
・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×6条
・VVF2.6×3C×1条
ホワイト 材質PVC 用途壁面用配線の保護 質量(g)245 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)15 寸法W(mm)32 内寸(幅W×高さH)(mm)25.5×12 RoHS指令(10物質対応)対応 号数4号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする