マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
エフモール マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
号数
3号
注文コード
25786803
品番
FMM33
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
色・号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
●平面での直角接続に使用します。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
用途
エフモール同士の平面での直角接続に使用します。
形状
曲ガリ
質量(g)
9.7
寸法L(mm)
60.5
寸法H(mm)
14
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号